Referencias
Beta Tools:652 17
Rubix:798169277000
fabricante:006520017
EAN:8014230028002

Documentos
Detalles de producto : 652 17-LL FIJAS P. BARRAS DINAMOMETRICAS
Llaves poligonales para barras dinamométricas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 95 g |
| Apertura | 17 mm |
| Fijación | replace |
| Longitud | 64 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,15 € Sin IVA
/ unidad
81,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
