Referencias
Beta Tools:642 19
Rubix:798169273000
fabricante:006420019
EAN:8014230027968

Documentos
Detalles de producto : 642 19-LL FIJAS P. BARRAS DINAMOMETRICAS
Llaves fijas para barras dinamométricas
Cualidades
Llaves FIJAS para barras dinamometricas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 109 g |
| Apertura | 19 mm |
| Longitud | 61 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,05 € Sin IVA
/ unidad
75,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
