Referencias
Beta Tools:642 32
Rubix:798744558000
fabricante:006420032
EAN:8014230589961

Documentos
Detalles de producto : 642 32-LL FIJAS P.BARRAS DINAMOMETRICAS
Llaves fijas para barras dinamométricas
Cualidades
Llaves FIJAS para barras dinamometricas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x105x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 276 g |
| Apertura | 32 mm |
| Longitud | 67 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,63 € Sin IVA
/ unidad
156,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
