Referencias
Beta Tools:642 27
Rubix:798674877000
fabricante:006420027
EAN:8014230589947

Documentos
Detalles de producto : 642 27-LL FIJAS P.BARRAS DINAMOMETRICAS
Llaves fijas para barras dinamométricas
Cualidades
Llaves FIJAS para barras dinamometricas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x105x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 270 g |
| Apertura | 27 mm |
| Fijación | 32 |
| Longitud | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,63 € Sin IVA
/ unidad
156,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
