Referencias
Facom:12.10
Rubix:798530426000
EAN:3148510928654



Detalles de producto : 12.10 TERMINAL ESTRELLA METRICA
Puntas poligonales métricas - fijación 9 x 12 mm
TERMINAL POLIGONAL LLAVE DINAMO 10
Aplicaciones
Para apretar con llave dinamométrica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 40x20x20 mm |
| Peso con embalaje | 35 g |
| Apertura | 10 mm |
| Fijación | 9x12 mm |
| Longitud | 17.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,24 € Sin IVA
/ unidad
57,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días