7679720 7312-22 - CABEZA DE LLAVE POLIGONAL ABIERTA SE 9X12, 22 MM


Inserts for box wrench 9 x 12-7312

Referencias
gedore:7312-22
rubix:798176441000
fabricante:7679720
ean:4002805732229
Resumen técnico
Apertura22 mm
Longitud39 mm
AcabadoMatt Chrome-Plated
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7679720 7312-22 - CABEZA DE LLAVE POLIGONAL ABIERTA SE 9X12, 22 MM


Rectangular flared end fitting SE 9x12, 22 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking

Información técnica


Atributos
Apertura22 mm
Longitud39 mm
AcabadoMatt Chrome-Plated
Peso65 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,47 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días