Referencias
Beta Tools:642 17
Rubix:798169272000
fabricante:006420017
EAN:8014230027951

Documentos
Detalles de producto : 642 17-LL FIJAS P. BARRAS DINAMOMETRICAS
Llaves fijas para barras dinamométricas
Cualidades
Llaves FIJAS para barras dinamometricas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 104 g |
| Apertura | 17 mm |
| Fijación | 32 |
| Longitud | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,05 € Sin IVA
/ unidad
75,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
