Referencias
Velilla:539001-07-S
Rubix:798424883000
fabricante:539001-07-S

Documentos
Detalles de producto : BATA T-S 539001 BLANCO M/L
DETALLESCierre central con botones
Manga tipo sastre, de dos piezas
Cinturón en la espalda
Abertura trasera
Semientallada
Costadillos frontales y traseros
Costura de seguridad en la espalda
Tres bolsillos:
3 bolsillos de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
210 GSM
Manga tipo sastre, de dos piezas
Cinturón en la espalda
Abertura trasera
Semientallada
Costadillos frontales y traseros
Costura de seguridad en la espalda
Tres bolsillos:
3 bolsillos de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
210 GSM
539001.BATA HOMBRE BLANCO S
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 210 g/m² |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,72 € Sin IVA
/ unidad
42,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días







