Referencias
Velilla:700-02-52
Rubix:798814831000
fabricante:700-02-52

Documentos
Detalles de producto : BATA T-52 700 VERDE M/L
DETALLESCierre central con botones
Cinturón en la espalda
Tres bolsillos:
3 bolsillos de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
175 GSM
Cinturón en la espalda
Tres bolsillos:
3 bolsillos de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
175 GSM
700.BATA VERDE 52
Información técnica
Atributos
| Color | verde |
|---|---|
| Tamaño | 52 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 175 g/m² |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,49 € Sin IVA
/ unidad
33,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
