Referencias
Jomiba:LTA 5053 Z/2XL
Rubix:798427228000
fabricante:LTA 5053 Z/2XL
Documentos
Detalles de producto : TRAJE AGUA T-2XL 5053 AZUL MARINO
Traje de Agua con recubrimiento de PVC
Conjunto impermeable dos piezas:
Chaqueta
Costuras termoselldas
Ventilacion en espalda y axilas
Puños elásticos en el interior
Capucha oculta en el cuello con cremallera
Dos bolsillos bajo la cintura
Pantalón
Costuras termoselladas
Dos bolsillos pasamanos
Goma elástica en cintura
Bragueta con corchetes a presión del mismo color
Corchetes de ajuste en el bajo del pantalón
Tejido
Nylon con recubrimiento de PVC | Espesor: 0,18 mm
Conjunto impermeable dos piezas:
Chaqueta
Costuras termoselldas
Ventilacion en espalda y axilas
Puños elásticos en el interior
Capucha oculta en el cuello con cremallera
Dos bolsillos bajo la cintura
Pantalón
Costuras termoselladas
Dos bolsillos pasamanos
Goma elástica en cintura
Bragueta con corchetes a presión del mismo color
Corchetes de ajuste en el bajo del pantalón
Tejido
Nylon con recubrimiento de PVC | Espesor: 0,18 mm
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,63 € Sin IVA
/ unidad
11,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

