Referencias
Beta Tools:451 36
Rubix:798160437000
fabricante:004510036
EAN:8014230173702




Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Profundidad de corte | 24 mm |
Documentos
Detalles de producto : 451 36-FRESAS DE TAZA HSS RECTIFICADAS
Fresas de taza de acero HSS completamente rectificadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 77x56x56 mm |
|---|---|
| Peso neto | 153 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 36 mm |
| Profundidad de corte | 24 mm |
| Diámetro de fijación | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,00 € Sin IVA
/ unidad
61,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días