Referencias
Beta Tools:451 30
Rubix:798160431000
fabricante:004510030
EAN:8014230173641




Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Profundidad de corte | 24 mm |
Documentos
Detalles de producto : 451 30-FRESAS DE TAZA HSS RECTIFICADAS
Fresas de taza de acero HSS completamente rectificadas
Cualidades
Fresas de copa en acero HSS totalmente rectificadas
Aplicaciones
Herramientas para taladrar y roscar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 88x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 125 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 30 mm |
| Profundidad de corte | 24 mm |
| Material de mecanizado | para la perforación de metales y plástica |
| Tipo de fijación | para electricistas, mantenedores y para uso industrial |
| Revestimiento | totalmente rectificadas |
| Diámetro de fijación | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,65 € Sin IVA
/ unidad
50,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días