Referencias
Beta Tools:450 79
Rubix:798165157000
fabricante:004500079
EAN:8014230098555


Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 79 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
Documentos
Detalles de producto : 450 79-SIERRAS DE CORONA HSS BIMETAL
Sierras de corona de acero HSS Bimetal
Cualidades
Sierras de corona en acero HSS-Co 8%
Aplicaciones
Herramientas para perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 92x92x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 264 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 79 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,13 € Sin IVA
/ unidad
43,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días