Referencias
Beta Tools:450 43
Rubix:798165140000
fabricante:004500043
EAN:8014230098432


Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 43 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
Documentos
Detalles de producto : 450 43-SIERRAS DE CORONA HSS BIMETAL
Sierras de corona de acero HSS Bimetal
Cualidades
Sierras de corona en acero HSS-Co 8%
Aplicaciones
Herramientas para perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 66x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 89 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 43 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días