Referencias
Beta Tools:450 111
Rubix:798165729000
fabricante:004500111
EAN:8014230098654


Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 111 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
Documentos
Detalles de producto : 450 111-SIERRAS DE CORONA HSS BIMETAL
Sierras de corona de acero HSS Bimetal
Cualidades
HSS-Co 8% steel hole saws
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x120x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 446 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 111 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,40 € Sin IVA
/ unidad
86,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días