FRESA HUECA HSS D.39 X 30 MM M. WELDON

Longitud del cortador de núcleo anular hss con vástago Weldon: 30 mm

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:866696
Rubix:799177756000
EAN:3660338207822
WELDON SHANK HSS ANNULAR CUTTER LENGTH: 30 MM Diameter mm 39

Resumen técnico

Material del cuerpohss
Diámetro39 mm
Profundidad de corte30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRESA HUECA HSS D.39 X 30 MM M. WELDON


Longitud del cortador de núcleo anular hss con vástago Weldon: 30 mm
Weldon shank HSS annular cutter 39 x 30 mm

Información técnica


Atributos
Material del cuerpohss
Diámetro39 mm
Profundidad de corte30 mm
Tipo de fijaciónweldon
Diámetro de fijación19.05 mm
67,96 Sin IVA
/ unidad
82,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días