Referencias
Beta Tools:45 65
Rubix:798163234000
fabricante:000450065
EAN:8014230021171



Documentos
Detalles de producto : 45 65-LLAVES COMBINADAS TIPO PESADO
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, tipo pesado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 710x130x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4340 g |
| Longitud | 710 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,30 € Sin IVA
/ unidad
553,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
