Referencias
Beta Tools:416 4,50
Rubix:798160321000
fabricante:004160045
EAN:8014230544694


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 4.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 80 mm |
| Longitud de corte | 47 mm |
Documentos
Detalles de producto : 416 4,50-BROCAS HSS AFILADO CONO DOBLE
Broca cilíndrica con afilado especial con doble par de cortantes
R ≤ 900 N/mm² HV ̴ 820÷850 VELOCIDAD DE CORTE SUPERIOR DIN 338
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 84x24x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7,3 g |
| Diámetro de perforación | 4.5 mm |
| Longitud total | 80 mm |
| Longitud de corte | 47 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Diámetro de cola | 4.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,00 € Sin IVA
/ unidad
4,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días