Referencias
Beta Tools:416 10,00
Rubix:798160592000
fabricante:004160100
EAN:8014230544809


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud total | 133 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
Documentos
Detalles de producto : 416 10,00-BROCAS HSS AFILADO CONO DOBLE
Broca cilíndrica con afilado especial con doble par de cortantes
R ≤ 900 N/mm² HV ̴ 820÷850 VELOCIDAD DE CORTE SUPERIOR DIN 338
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 136x37x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 55,6 g |
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Longitud total | 133 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Diámetro de cola | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,00 € Sin IVA
/ unidad
20,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días