Referencias
Beta Tools:415 12,25
Rubix:798160576000
fabricante:004150157
EAN:8014230169187


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 12.25 mm |
|---|---|
| Longitud total | 151 mm |
| Longitud de corte | 101 mm |
Documentos
Detalles de producto : 415 12,25-BROCAS CORTA HSS-CO RECTIFIC.
Brocas serie corta de acero HSS-CO 8% completamente rectificadas
R ≤ 1400 N/mm² HV ̴ 850÷920 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 154x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 98 g |
| Diámetro de perforación | 12.25 mm |
| Longitud total | 151 mm |
| Longitud de corte | 101 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss-co |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 12.25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,18 € Sin IVA
/ unidad
57,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días