Referencias
Beta Tools:414 9,75
Rubix:798160563000
fabricante:004140144
EAN:8014230167930


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 9.75 mm |
|---|---|
| Longitud total | 133 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
Documentos
Detalles de producto : 414 9,75-BROCAS CORTA HSS-TIN RECTIFIC.
Brocas serie corta de acero HSS-TiN completamente rectificadas
R ≤ 1400 N/mm² HV ̴ 850÷920 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x122x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 54 g |
| Diámetro de perforación | 9.75 mm |
| Longitud total | 133 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 9.75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,66 € Sin IVA
/ unidad
20,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días