Referencias
Beta Tools:412L 6,50
Rubix:798160874000
fabricante:004120250
EAN:8014230166483


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 6.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 148 mm |
| Longitud de corte | 97 mm |
Documentos
Detalles de producto : 412L 6,50-BROCAS LARGA HSS RECT.BRUÑIDAS
Brocas serie larga de acero HSS completamente rectificadas bruñidas
R ≤ 800 N/mm² HV ̴ 750÷820 DIN 340
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30 g |
| Diámetro de perforación | 6.5 mm |
| Longitud total | 148 mm |
| Longitud de corte | 97 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 6.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,12 € Sin IVA
/ unidad
12,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días