Referencias
Beta Tools:410 9,00
Rubix:798160763000
fabricante:004100136
EAN:8014230090139


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 9 mm |
|---|---|
| Longitud total | 125 mm |
| Longitud de corte | 81 mm |
Documentos
Detalles de producto : 410 9,00-BROCAS CORTA ACERO HSS CILINDR.
Brocas serie corta de acero HSS cilindradas
R ≤ 650 N/mm² HV ̴ 750÷820 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x80x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 38,9 g |
| Diámetro de perforación | 9 mm |
| Longitud total | 125 mm |
| Longitud de corte | 81 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días