CAMISA OXFORD HOMBRE T-L 405004S CELESTE M/L
405004S/CAMISA OXFORD ML HOMBRE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:405004S_05_L
Rubix:799039575000





Documentos
Detalles de producto : CAMISA OXFORD HOMBRE T-L 405004S CELESTE M/L
Cierre central con tapeta inglesa.
Cuello camisero abotonado.
Puño redondeado con cierre de botón.
Botones de repuesto.
Pinza de entalle en la espalda.
Tejido Stretch.
Cuello camisero abotonado.
Puño redondeado con cierre de botón.
Botones de repuesto.
Pinza de entalle en la espalda.
Tejido Stretch.
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 180 g/m² |
| Material | oxford stretch. 50% algodón - 45% poliéster - 5% elastano. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,31 € Sin IVA
/ unidad
40,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
