Referencias
Seana Textil:23601MAR-42
Rubix:798661530000

Detalles de producto : CAMISA T-42 CALA-M/L 23601 MARINO
Cazadora cremallera central sotapada.
2 bolsillos con cartera, puños ojal y botón.
Canesú y pinzas en espalda.
COMPOSICIÓN: 65% Poliéster 35% Algodón.
2 bolsillos con cartera, puños ojal y botón.
Canesú y pinzas en espalda.
COMPOSICIÓN: 65% Poliéster 35% Algodón.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 42 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 65% poliéster 35% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,90 € Sin IVA
/ unidad
15,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
