CAMISA OXFORD MUJER T-XL 405005S CELESTE M/L
405005S/CAMISA OXFORD ML MUJER
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:405005S_05_XL
Rubix:799185435000




Documentos
Detalles de producto : CAMISA OXFORD MUJER T-XL 405005S CELESTE M/L
Cierre central con tapeta inglesa.
Cuello camisero abotonado.
Puño redondeado con cierre de botón.
Botones de repuesto.
Pinza de entalle en la espalda.
Tejido Stretch.
Cuello camisero abotonado.
Puño redondeado con cierre de botón.
Botones de repuesto.
Pinza de entalle en la espalda.
Tejido Stretch.
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 180 g/m² |
| Material | oxford stretch. 50% algodón - 45% poliéster - 5% elastano. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,29 € Sin IVA
/ unidad
36,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
