PROTECCION CABEZA DE TELA PERORRETARDANTE 169023 GRANDE G5-01

3M™ Speedglas™ Cubiertas, capuchas y cubiertas protectoras

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:169023
Rubix:798851966000
fabricante:7100185847
EAN:04054596624917
brand logo

Resumen técnico

Tipocubrecabeza

Documentos

Detalles de producto : PROTECCION CABEZA DE TELA PERORRETARDANTE 169023 GRANDE G5-01


Protección para la cabeza de tamaño grande para la pantalla de soldadura intensiva 3M™ Speedglas™ G5-01
Protección para la cabeza de tamaño grande para la pantalla de soldadura intensiva 3M™ Speedglas™ G5-01

Cualidades

Su composición con tejidos pirorretardantes protege frente a chispas y llamas. Cobertura de grandes dimensiones para su uso con el conjunto completo de la pantalla de soldadura con el fin de proteger al usuario frente a chispas y salpicaduras de metal fundido en la parte superior de la cabeza. Los usuarios que hayan adquirido una pantalla de soldadura Speedglas™ dispondrán de diversos accesorios con los que maximizar la protección y el confort. Para más seguridad y mayor comodidad, el usuario debe acostumbrarse a inspeccionar estos equipos de forma periódica.

Aplicaciones

Use for welding applications

Información técnica


Atributos
Tipocubrecabeza
108,21 € Sin IVA
/ unidad
130,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días