CINTA ANTICORROSION SCOTCHRAP 50 102 MM X 30,5 MT

3M™ Scotchrap™ 50 Cinta de protección frente a la corrosión de vinilo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000057485
Rubix:798957670000
fabricante:7000057485
EAN:00054007106463
brand logo

Resumen técnico

Anchura101.6 mm
Longitud30.5 m
Grosor0.25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA ANTICORROSION SCOTCHRAP 50 102 MM X 30,5 MT


La cinta de protección frente a la corrosión de vinilo Scotchrap™ 50 de 3M™ tiene adhesivos de alta pegajosidad especiales elaborados para resistir la corrosión de los sistemas de tuberías metálicas terrestres y subterráneas, accesorios y juntas de todos los sistemas de tuberías y conductos eléctricos recubiertos por laminación. Con una excelente resistencia a los rayos UV y una temperatura nominal de 80 °C, la cinta Scotchrap™ 50 ofrece una excelente resistencia a la corrosión y a todo tipo de climas. NOTA: la imprimación de tubería Scotchrap™ de 3M™ debe utilizarse con todas las cintas de protección frente a la corrosión.
La cinta de protección frente a la corrosión de vinilo Scotchrap™ 50 de 3M™ tiene un adhesivo de alta pegajosidad que ofrece un sellado resistente a la corrosión y al impacto para la protección climática de sistemas de tuberías metálicas terrestres y subterráneas.

Cualidades

Excelente resistencia a los rayos UV La cinta de PVC resiste la corrosión en todas las condiciones meteorológicas Apta para los accesorios y las juntas de todos los tubos y sistemas de conductos eléctricos terrestres y subterráneos NOTA: la imprimación de tubería Scotchrap™ de 3M™ debe utilizarse con todas las cintas de protección frente a la corrosión

Aplicaciones

Excelente resistencia a los rayos UV;La cinta de PVC resiste la corrosión en todas las condiciones meteorológicas;Apta para los accesorios y las juntas de todos los tubos y sistemas de conductos eléctricos terrestres y subterráneos;NOTA: la imprimación de tubería Scotchrap™ de 3M™ debe utilizarse con todas las cintas de protección frente a la corrosión;Resiste a un amplio rango de temperatura de -55 °C a 80 °C (de -48 °F a 176 °F).;Cumple con la normativa 2011/65/UE (RoHS)

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje1109 g
Anchura101.6 mm
Longitud30.5 m
Grosor0.25 mm
Colornegro
Materialpvc
Temperatura mín.-48 °C
Temperatura máx.80 °C
70,39 € Sin IVA
/ unidad
85,17 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Anchura