9701 09701R+ CPFB FLAP BRUSH 63X32 MEDIUM


3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Cepillo de Láminas Cut & Polish

Referencias
3m:09701
rubix:798226791000
fabricante:7000077933
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro exterior63 mm
Longitud32 mm
Granomediana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 9701 09701R+ CPFB FLAP BRUSH 63X32 MEDIUM


Use el cepillo laminado Cut & Polish Scotch-Brite™ Roloc™ para desbarbado, desbaste y acabado de diversos sustratos en trabajos de carpintería y metalurgia. Fabricamos nuestros cepillos con mineral de óxido de aluminio, un abrasivo duradero de corte afilado que se fractura continuamente a medida que se utiliza para exponer nuevas aristas de corte afiladas. Ofrece un acabado uniforme y suave, a diferencia de los abrasivos tradicionales, como el granate, que se desgastan rápidamente con el uso. Por su alto poder de corte, dureza, resistencia y baja retención de calor, el mineral de óxido de aluminio es ideal para aplicaciones de lijado y acabado. Se puede utilizar en una amplia variedad de sustratos, tanto en trabajos de madera como de metal, incluidas las aleaciones de hierro. Los cepillos laminados Cut & Polish Scotch-Brite Roloc se han diseñado para adaptarse al sustrato, por lo que son una buena opción para trabajar dentro de diámetros y desbastar imperfecciones de la superficie. Gracias a la construcción mediante láminas flexibles y abiertas, el cepillo es suave y plegable y permite obtener acabados uniformes. Nuestros cepillos ofrecen un acabado uniforme sin riesgo de que la pieza se dañe o se trabaje en exceso.
El cepillo laminado Cut & Polish Scotch-Brite™ Roloc™ cuenta con mineral de óxido de aluminio resistente y nuestro exclusivo diseño de malla no tejida que mezcla fibras sintéticas y partículas abrasivas en un material adaptable y tridimensional. Estos cepillos ofrecen un acabado suave y pulido.

Cualidades

El mineral de óxido de aluminio elimina fácilmente las imperfecciones de la superficie, lo que permite cortar con mayor rapidez.;Rueda abrasiva de enganche fácil.;Su diseño para uso intensivo hace que el cepillo ofrezca una mayor vida útil.;La fabricación con malla abierta resistente el embozo ayuda a obtener un acabado uniforme.;La malla abierta se adapta al sustrato para reducir al mínimo los arañazos.

Aplicaciones

Se usa para tareas de desbarbado, homogeneización y acabado de diversos sustratos en trabajos de carpintería y metalurgia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)94x146x211 mm
Peso con embalaje638 g
Diámetro exterior63 mm
Longitud32 mm
Granomediana
32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días