CINTA ANTIDESLIZANTE 370 18,3 MT X 710 MM GRIS SAFETY-WALK
3M™ Safety-Walk™ Tira Antideslizante Agresividad Media 300 Series
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:MGR18710
Rubix:799232495000
fabricante:7100158964

Documentos
Detalles de producto : CINTA ANTIDESLIZANTE 370 18,3 MT X 710 MM GRIS SAFETY-WALK
Los Tiras Antideslizantes 3M ™ Safety-Walk ™ Agresividad Media proporcionan una superficie resistente y duradera al deslizamiento. Son ideales para pies descalzos y áreas mojadas, tales como aseos, baños, vestuarios y saunas, y para zonas húmedas como embarcaciones o equipos para deportes naúticos.
Cualidades
Uso medio, superficie texturizada antideslizante con respaldo adhesivo sensible a la presión que proporciona mayor seguridad.
El adhesivo duradero proporciona un rendimiento de larga duración.
Certificación NFSI High Traction.
El adhesivo duradero proporciona un rendimiento de larga duración.
Certificación NFSI High Traction.
Aplicaciones
Diseñado para áreas con tránsito descalzo, aunque la superficie soporta tráfico ligero con calzado
Información técnica
Atributos
| Anchura | 710 mm |
|---|---|
| Longitud | 18.3 m |
| Grosor | 1.17 mm |
| Color | gris |
| Material | vinilo |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 79 °C |
| Resistencia al agua | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1470,47 € Sin IVA
/ unidad
1779,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días