PULIMENTO CORTE RAPIDO 09374 3M 1L (TAPON BLANCO)

3M™ Perfect-It™ Desbastado de corte rápido Fast Cut

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:09374
Rubix:798502095000
fabricante:7100222053
EAN:4054596798434
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : PULIMENTO CORTE RAPIDO 09374 3M 1L (TAPON BLANCO)


El compuesto 3M™ Perfect‐It™ Fast Cut proporciona un acabado fino y muy brillante a la pintura, ya sea reciente o antigua. Se trata de un compuesto de grado duro y acción rápida que debe emplearse en máquinas como primer paso de pulido abrasivo en diversos procesos. La boina complementaria debe ser, p. ej., de color naranja.

Después de este proceso, deberá trabajar con un producto más refinado para lograr un acabado muy brillante. Son adecuados el compuesto fino 3M™ Perfect‐It™ o el pulimento para máquina de alto brillo 3M™ Perfect‐It™ con una boina reticular negra.
Use el compuesto 3M™ Perfect‐It™ Fast Cut para eliminar arañazos tras los procesos de alisado o eliminación de motas (con el papel de lijado en húmedo 3M 260L P1200/P1500 o 3M Microfine 1500/2000).

Cualidades

Use a fast, easy apply and clean up compound;Get fast, effective action;Achieve a fine, high gloss finish in combination with a finer follow-up compound;Removes overspray

Aplicaciones

Use un compuesto de aplicación y limpieza sencillas.;Consiga una acción rápida y eficaz.;Consiga un acabado fino y muy brillante en combinación con un compuesto de seguimiento más refinado.;Permite eliminar el exceso de pulverización.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje1095 g
Capacidad909 ml
Viscosidad60000 mPa s
Nivel de pH7,5 - 8,5
Materialmineral
50,67 € Sin IVA
/ unidad
61,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días