Detalles de producto : DESBASTADO DE CORTE 51815 PERFECT-IT RAPIDO FAST CUT EXTREME 1KG
3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme es un desbastador líquido abrasivo de corte rápido diseñado para eliminar rápidamente los arañazos del lijado después del proceso de alisado o eliminación de motas con 3M 260L++ P1500 y, después, Trizact 3000 para, así, obtener un alto brillo en pinturas de automóviles, tanto nuevas como antiguas. Se utiliza con pulidoras orbitales o rotorbitales equipadas con una boina verde procedente de la gama de compuestos codificados por colores de 3M™. Nuestro 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme pertenece a la última generación de desbastadores codificados por colores que han recibido premios y está diseñado para realizar todo tipo de tareas de rectificación de defectos de pintura, como la oxidación, los arañazos de la superficie o los arañazos provocados por el lavado, entre otros. Además, logra un acabado brillante de gran calidad.
3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme es un desbastador líquido abrasivo de corte rápido diseñado para eliminar rápidamente los arañazos del lijado después del proceso de alisado o eliminación de motas con 3M 260L++ P1500 y, después, Trizact 3000. Se usa con la boina verde procedente de la gama de compuestos codificados por colores de 3M™.
Cualidades
Rendimiento de corte excepcionalmente rápido
Se necesita entre un 20 % y un 25 % menos de producto que con el Fast Cut+/XL estándar para pulir la misma área.
Consigue un acabado muy brillante y de gran calidad
Elimina el exceso de pulverización