OREJERAS 30DB AMARILLO ALTA VISIBILIDAD MONTADAS EN CASCO MT74H52P3E-110 PELTOR CH-3

3M™ PELTOR™ CH-3 Orejeras

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:7100203635
Rubix:799080046000
fabricante:7100203635
EAN:04054596695634
brand logo
Resumen técnico
Indice de la atenuación del sonido (SNR)30 dB
Tipoauriculares
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : OREJERAS 30DB AMARILLO ALTA VISIBILIDAD MONTADAS EN CASCO MT74H52P3E-110 PELTOR CH-3


Las orejeras 3M™ PELTOR™ CH 3 utilizan el sistema de cable FLX2 para una conexión sencilla y fiable con una amplia variedad de opciones para hacer frente a los requisitos de la mayoría de aplicaciones. Color amarillo intenso para una mayor visibilidad. El sistema de altavoz CH 3 está optimizado para la frecuencia propia de la voz en entornos muy ruidosos y cumple con el nivel de eficacia que exigen los dispositivos digitales de hoy en día. Diseño de copa moderno que ofrece el máximo confort y un alto nivel de atenuación. El micrófono de brazo conforme a IP68 con cancelación de ruido ofrece un rendimiento optimizado en entornos muy ruidosos. Anclaje a casco para cascos con ranuras. Homologado para usarlo en distintas combinaciones con una amplia gama de cascos de protección de 3M. Todas las piezas críticas se someten a rigurosas pruebas y son fáciles de cambiar sin necesidad de utilizar ninguna herramienta especial, lo que contribuye a unos costes reducidos de mantenimiento.
Las orejeras 3M™ PELTOR™ CH-3 utilizan el sistema de cable FLX2 para una conexión sencilla y fiable con una amplia variedad de opciones para hacer frente a los requisitos de la mayoría de aplicaciones. Color amarillo intenso para una mayor visibilidad. Sistema de altavoz optimizado para la frecuencia propia de la voz en entornos muy ruidosos. Diseño de copa moderno que ofrece el máximo confort y un alto nivel de atenuación.

Cualidades

Ayuda a proteger la audición.
Altavoces optimizados para su uso en entornos ruidosos.
Conector auxiliar FLX2 para una adaptación sencilla a la correspondiente solución.
Anclaje a casco para cascos con ranuras.

Aplicaciones

Agricultura, montaje, demolición, instalaciones eléctricas, mantenimiento de instalaciones, operaciones con máquinas, descontaminación.

Información técnica


Atributos
Indice de la atenuación del sonido (SNR)30 dB
Tipoauriculares
Peso3000 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,99 Sin IVA
/ unidad
300,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días