PELTOR MT13H221P3E PROTAC III OREJERA NEGRA ANCLAJE A CASCO
3M™ PELTOR™ ProTac III Orejeras
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100088423
Rubix:798645302000
fabricante:7100088423
EAN:04054596123243

Documentos
Detalles de producto : PELTOR MT13H221P3E PROTAC III OREJERA NEGRA ANCLAJE A CASCO
Proteja su audición mientras escucha los sonidos ambientales con las orejeras 3M™ PELTOR™ ProTac™. Las orejeras le mantendrán protegido del ruido perjudicial, al mismo tiempo que le permitirán escuchar los sonidos ambientales con un nivel inferior a los 82 dB. Aumenta su capacidad para comunicarse con los compañeros cercanos, así como para oír señales de advertencia, vehículos que se acercan o sonidos en máquinas y procesos. Las orejeras se pueden usar para trabajar en áreas industriales, obras de construcción, obras ferroviarias y otras zonas en las que necesite poder escuchar los sonidos de su entorno.
Las orejeras 3M™ PELTOR™ ProTac™ III, con función de dependencia de nivel para escucha ambiental, le ayudan a concentrarse en su trabajo y a comunicarse con los compañeros en entornos ruidosos sin necesidad de quitarse la protección auditiva. Los comentarios en estéreo permiten oír y determinar con más facilidad la dirección de las alarmas, las llamadas de alerta, los vehículos que se aproximan, etc. Las orejeras presentan un diseño robusto con doble carcasa. El sistema electrónico está protegido contra la humedad y el sudor, tanto en el interior como en el exterior. La tecnología inteligente, su práctico diseño y las funciones intuitivas le ayudarán a capear los días difíciles en el trabajo.
Cualidades
El protector auditivo protege contra los ruidos perjudiciales al tiempo que permite oír los ruidos ambientales.
La función dependiente de nivel incorporada permite escuchar los sonidos del entorno, como conversaciones, sonidos producidos por maquinaria y señales de advertencia.
La conexión estéreo de 3,5 mm permite conectar el teléfono móvil o una radio bidireccional para oír las llamadas directamente.
Después de 4 horas de tiempo de inactividad, el producto se apaga de forma automática para ahorrar energía, mientras un mensaje de advertencia por batería baja informa de cuándo se debe cambiar la batería.
Menú guiado por voz
Aplicaciones
Agriculture
Información técnica
Atributos
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 31 dB |
|---|---|
| Peso | 374 g |
| Color | negro |
| Abatible | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,91 € Sin IVA
/ unidad
158,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días