BATERIA RECARGABLE NIMH 2,4V 2100 MAH ACK053 PELTOR
3M™ PELTOR™ Paquete de baterías recargables de NiMH, 2,4 V, 2500 mAh, ACK053
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:ACK053
Rubix:798521702000
fabricante:7100075338
EAN:07318640063846

Documentos
Detalles de producto : BATERIA RECARGABLE NIMH 2,4V 2100 MAH ACK053 PELTOR
La marca 3M™ PELTOR™ es un respetado líder mundial en soluciones de protección auditiva y comunicación. Con instalaciones de producción en varios países, incluido EE. UU., 3M PELTOR ofrece soluciones innovadoras a numerosos sectores en todo el mundo, incluidos equipos militares tácticos de élite y cuerpos de seguridad. La marca PELTOR está pensada para profesionales. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para descubrir cómo las soluciones de protección para las comunicaciones PELTOR pueden ayudar a mantener seguros a los trabajadores y fomentar a la vez la productividad.
Paquete de baterías recargables para uso con orejeras 3M™ PELTOR™ específicas.
Cualidades
Batería recargable de NiMH de 2100 mAh
Para usar con orejeras 3M™ PELTOR™ WS XP, WS ProTac XP, adaptadores WS5 y orejeras WS LiteCom™
El cable de carga USB 3M™ PELTOR™ FR09 se vende por separado
Tiempo de carga 5-6 horas
Batería NiMH
Aplicaciones
Para usar con orejeras 3M™ PELTOR™ WS XP, WS ProTac XP, adaptadores WS5 y orejeras WS LiteCom™
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 110,5 g |
|---|---|
| Tipo | batería |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,85 € Sin IVA
/ unidad
91,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días