1311 RECAMBIO PAR TAPON CON BANDA
3M™ E-A-R™ Tapones de repuesto 1311
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100100262
Rubix:798227083000
fabricante:7100100262
EAN:50051138660548

Documentos
Detalles de producto : 1311 RECAMBIO PAR TAPON CON BANDA
Los tapones de repuesto son una forma higiénica de prolongar la vida útil de sus tapones con banda. Hay tapones de repuesto disponibles para los tapones con banda 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ y 1310.
Los tapones con banda 3M™ E-A-R™ 1310 están diseñados con una diadema patentada con capacidad de flexión que se ajusta a los movimientos de la mandíbula y la cabeza, lo que garantiza un ajuste cómodo y seguro con baja presión constante en el oído. Nuestra robusta banda de plástico acetal azul puede ajustarse detrás de la cabeza o debajo de la barbilla, lo que la hace ideal para usuarios expuestos a ruidos intermitentes.
Cualidades
Tapones de espuma de repuesto para los tapones con banda 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ y 1310.;Tapones fáciles de quitar y recolocar en los tapones con banda.;Los tapones de repuesto son una forma sencilla de mejorar la higiene y la comodidad de su protector auditivo con banda lavable.;Tapones 3M™ E-A-RCaps™ de espuma suave y blanda para comodidad durante todo el día.
Aplicaciones
Reducen los niveles de ruido en hasta 26 dB;El diseño flexible ayuda a mantener una presión constante y cómoda independientemente del tamaño de la cabeza;Innovadora banda flexible para un ajuste óptimo y una comodidad superior;Puede llevarse bajo el mentón o detrás de la cabeza;Hay disponibles tapones de repuesto 3M™ 1311
Información técnica
Atributos
| Tipo | kit de tapones de repuesto |
|---|---|
| Material Principal | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,80 € Sin IVA
/ 20 unidades
56,63 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días