Mantenga la higiene, comodidad y protección de las orejeras serie X gracias a los kits de higiene 3M™ PELTOR™. 3M recomienda sustituir los acolchados de las orejeras y las inserciones de espuma cada 6 meses o antes si están dañados.
Los kits de higiene 3M™ PELTOR™ para orejeras serie X 3M™ PELTOR™ lo ayudan a mantener unos niveles adecuados de protección, comodidad e higiene.
Cualidades
Mantenga la higiene, comodidad y protección de las orejeras 3M™ PELTOR™;Amplíe la vida útil de sus orejeras;Evite llevar orejeras incómodas;Se pueden utilizar para orejeras 3M™ PELTOR™ específicas;Se encajan fácilmente en las orejeras de la serie X para probar el desgaste efectivo de la protección
Aplicaciones
Especialmente modificados con un tubo de sonda para realizar pruebas de ajuste de las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™;Para su uso con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™ para medir la eficacia de DPA;No se recomienda su uso como protección auditiva;Aptos para múltiples usos; se pueden limpiar con toallitas higiénicas;Se encajan fácilmente en las orejeras de la serie X para probar el desgaste efectivo de la protección