Referencias
3M:ACK03
Rubix:798243803000
fabricante:7100064601
EAN:7318640041509



Detalles de producto : ACK03 BATERIA RECARGABLE NIMH 2.4V 1700MAH
La marca 3M™ PELTOR™ es un respetado líder mundial en soluciones de protección auditiva y comunicación. Con instalaciones de producción en varios países, incluido EE. UU., 3M PELTOR ofrece soluciones innovadoras a numerosos sectores en todo el mundo, incluidos equipos militares tácticos de élite y cuerpos de seguridad. La marca PELTOR está pensada para profesionales. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para descubrir cómo las soluciones de protección para las comunicaciones PELTOR pueden ayudar a mantener seguros a los trabajadores y fomentar a la vez la productividad.
Paquete de baterías recargables para uso con orejeras 3M™ PELTOR™ específicas.
Cualidades
Batería recargable de NiMH, 1700 mAh
Para usar con orejeras 3M™ PELTOR™ Alert, Tactical XP, FM Radio y Radio XP
El cargador 3M™ PELTOR™ FR03 se vende por separado
Tiempo de carga de 5-6 horas
batería NiMh
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 106,333 g |
|---|---|
| Tipo | batería |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,85 € Sin IVA
/ unidad
40,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días