LIMPIADOR INDUSTRIAL LIMP500 CITRUS BASE SPRAY 500 ML

3M™ Limpiador Industrial

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:INDCLEA500
Rubix:798300668000
fabricante:7100178338
EAN:05900422106081
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : LIMPIADOR INDUSTRIAL LIMP500 CITRUS BASE SPRAY 500 ML


El limpiador está hecho de aceite cítrico y no contiene componentes de cloro ni disolventes de destilados de petróleo.
Los limpiadores industriales y eliminadores de adhesivos 3M™ son ideales para ayudar a disolver y eliminar suciedad, grasa, alquitrán y diversos adhesivos que no curan. Limpian sin dejar manchas y se ha probado su excelente eficacia a la hora de preparar superficies en aplicaciones adhesivas. Estos limpiadores multiusos son adecuados para uso industrial, aunque también son suficientemente seguros para proyectos cotidianos.

Cualidades

Alto rendimiento de limpieza;Material de eliminación incluido;Elimina el pegamento sin dañar la superficie subyacente;Úselo para quitar la grasa de las superficies antes de unir

Aplicaciones

Cleaning - Degreasing
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Capacidad500 ml
Tipoadhesive remover
Temperatura mín.16 °C
Temperatura máx.27 °C
Punto de inflamación47 (pensky-martens closed cup)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,58 Sin IVA
/ unidad
40,63 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h