Referencias
CRC:Dust Free 360 FPS
Rubix:798764332000
fabricante:33114-AA
EAN:5412386067938
Documentos
Detalles de producto : DUST FREE HFO 360 250 ML 33114-001 [EX-33114-AA]
Dust Free es un gas comprimido seco y puro que elimina eficazmente el polvo, la suciedad y los contaminantes del aire. Pulverizador de alta presión.
Cualidades
• Limpieza precisa y sin contacto de dispositivos sensibles
• Fórmula no inflamable para una seguridad máxima
• Se puede utilizar en cualquier posición gracias a la tecnología de válvula reversible
• Sin residuos ni condensación (ideal para componentes electrónicos)
• Apto para su uso en la industria alimentaria gracias a la certificación NSF K2
• Respetuoso con el medio ambiente gracias a su bajo valor GWP (7)
• Evita averías y paradas de producción causadas por el polvo.
• Ahorra tiempo en las tareas de mantenimiento.
• Compatible con una gran variedad de superficies.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 250 ml |
|---|---|
| Cantidad de paquetes | aerosol |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,42 € Sin IVA
/ unidad
34,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

