INOX KLEEN FPS 500 ML 20720-024 [EX-20720-AU]
INOX KLEEN FPS - Limpiador de acero inoxidable, alumini, cromados y PVC
Ver información técnicaVer documentosReferencias
CRC:Inox Kleen FPS
Rubix:798246486000
fabricante:20720-AU
EAN:5412386059131

Documentos
Detalles de producto : INOX KLEEN FPS 500 ML 20720-024 [EX-20720-AU]
CRC Inox Kleen es una espuma limpiadora base agua para desengrasar y limpiar superficies de metal brillantes. El producto combina un gran poder de limpieza con la aplicación de una capa protectora duradera en un solo paso. Registro NSF C1 para ser usado e
INOX KLEEN FPS 500 ML
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 500 ml |
|---|---|
| Cantidad de paquetes | aerosol |
| Tipo | water-based foaming cleaner for degreasing and cleaning shiny metal surfaces |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Punto de inflamación | not applicable |
| Nivel de pH | 9.79 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,78 € Sin IVA
/ unidad
17,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
