6099N FILTRO COMBINADO A2B2E2K2HGP3 + FORMALDEHIO

3M™ Filtro para gases, vapores y partículas 6091

Ver información técnica

Referencias

3M:7100104327
Rubix:798623738000
fabricante:7100104327
brand logo

Resumen técnico

Tipoanti-gas / anti-polvo
Claseabek2hgp3r

Detalles de producto : 6099N FILTRO COMBINADO A2B2E2K2HGP3 + FORMALDEHIO


Filtro protección frente
a vapores orgánicos,
inorgánicos, gases
ácidos, amoniaco,
mercurio formaldehido
y partículas.
El filtro combinado 6099 protege frente a vapores orgánicos (con punto de ebullición superior a 65 °C), vapores inorgánicos, gases ácidos, amoniaco y derivados, mercurio, formaldehído de hasta 10 ppm y partículas. Perfecto para su uso con las máscaras completas reutilizables de 3M™ con el sistema de conexión de filtros tipo bayoneta: Máscara completa reutilizable 3M™ 7907S , Máscara completa reutilizable 3M™ Serie 6000

Cualidades

El filtro 6099 para gases, vapores y partículas protege contra gases, vapores y partículas Perfecto para su uso con las máscaras completas reutilizables de 3M™ con el sistema de conexión de filtros tipo bayoneta: Máscara completa reutilizable 3M™ 7907S , Máscara completa reutilizable 3M™ Serie 6000 La conexión de bayoneta permite girar y encajar los filtros en su lugar facilitando la colocación

Información técnica


Atributos
Tipoanti-gas / anti-polvo
Claseabek2hgp3r
27,76 Sin IVA
/ unidad
33,59 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días