81149 DISCO DESBASTE 3M CUBITRON II 125X7

3M™ Cubitron™ II Disco de Corte y Desbaste

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:81149
Rubix:798786208000
fabricante:7100017402
EAN:4046719811496
brand logo
Resumen técnico
Diámetro125 mm
Grosor4.2 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 81149 DISCO DESBASTE 3M CUBITRON II 125X7


A diferencia de otros discos abrasivos, el disco de Corte & Desbaste (Cut & Grind) 3M™ Cubitron™ II se adapta a tareas muy diversas sin que sea necesario cambiar el disco. Nuestros discos de desbaste presentan una superficie interior reforzada de forma plana que modela u homogeiniza objetos, mientras que el borde exterior fino se puede utilizar para cortes y resanados perpendiculares. Con ello se evita disponer de diferentes herramientas abrasivas, con lo que se maximiza la producción.

Contienen grano PSG 3M que adopta forma de puntas triangulares que, a diferencia de los abrasivos tradicionales, cortan el metal limpiamente en vez de morderlo o labrarlo. Estas puntas se autoafilan continuamente según se van fracturando, brindando un corte extremadamente rápido. Esto alivia el calor acumulado debido a la fricción, con lo que se reducen la decoloración y las grietas de tensión derivadas del calor.

Los discos deben tener una velocidad de funcionamiento máxima igual o superior a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica usada y se deben utilizar con un protector de disco que se ajuste al tamaño del mismo.
El disco de Corte & Desbaste (Cut & Grind) 3M™ Cubitron™ II incluye grano cerámico PSG 3M que le aporta una velocidad de corte extraordinaria y larga duración para uso tanto en acero inoxidable como en acero templado. Nuestros versátiles discos sirven tanto para desbaste como para corte.

Cualidades

Úselo como disco de desbaste o disco de corte en sustratos tanto de acero inoxidable como de acero templado

Aplicaciones

Diseñado para cortar más rápido que los productos cerámicos de la competencia;Contiene grano PSG 3M que se autoafila, funciona sin calentarse y optimiza la rotura del mineral, para una vida útil extralarga;El disco rígido y reforzado con resina se puede utilizar como disco de desbaste y como disco de corte, tanto en sustratos de acero inoxidable como de acero templado;También está disponible con el sistema de acoplamiento de cambio rápido de 3M™ que contribuye a aumentar la productividad y el rendimiento.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje134,02 g
Diámetro125 mm
Grosor4.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días