9310+ AURATM MASCARA FFP1 NR D


3M™ Aura™ Mascarilla autofiltrante para partículas 9320+

Referencias
3m:9310+
rubix:798243419000
fabricante:7000088725

Detalles de producto : 9310+ AURATM MASCARA FFP1 NR D


Utilice las 3M™ Aura™ Mascarillas para partículas serie 9300+ para una protección cómoda frente a polvo y vapores en una amplia variedad de aplicaciones industriales y otros entornos peligrosos. La serie 9300+ ofrece protección FFP1, FFP2 y FFP3, y le permite hablar y trabajar con comodidad. El diseño de 3 paneles permite un mayor movimiento facial, mientras que panel superior moldeado, en relieve y de bajo perfil crea un sellado eficaz, reduce el empañamiento de las gafas y mejora la compatibilidad con gafas. La tecnología de filtro de baja resistencia ayuda a respirar con facilidad y la innovadora solapa para la barbilla permite realizar ajustes sencillos. Parte de la gama cuenta con una válvula 3M™ Cool Flow™ para reducir la acumulación de calor y ayudar a proporcionar una protección cómoda en condiciones de calor y humedad. Están empaquetadas individualmente en un envoltorio higiénico para evitar la contaminación antes de su uso y las bandas trenzadas codificadas por colores ayudan a identificar el nivel de protección proporcionado: Amarillo para FFP1 (factor de protección nominal 4), azul para FFP2 (factor de protección nominal 12) y rojo para FFP3 (factor de protección nominal 50). Su diseño plegable hace que sean fáciles de guardar cuando no se necesitan y están adaptadas a los productos de protección ocular y auditiva de 3M.
La mascarilla plegada autofiltrante para partículas 3M™ Aura™ 9310+ proporciona confort y estilo sin comprometer el rendimiento. Gracias a la innovadora tecnología de filtrado de baja resistencia a la respiración de 3M™, podrás respirar a través de la mascarilla con menos esfuerzo. Protege contra el polvo y nieblas presentes en una amplia variedad de aplicaciones industriales u otras situaciones laborales donde se requiera protección FFP1. Panel nasal conformado, que aumenta el campo de visión y compatibilidad con gafas

Cualidades

Mascarilla desechable FFP1 NR D que protege contra partículas sólidas y/o liquidas no volátiles (clasificación EN 149:2001+Ai:2009, máximo nivel de uso 4 x VLA) Material filtrante de alto rendimiento 3M, que facilita la respiración reduciendo la resistencia y aumentando el confort del usuario Innovador diseño de 3 paneles: se adapta a rostros de diferentes formas y tamaños permitiendo un mayor movimiento facial durante la conversación. Esto hace que sea mucho más cómoda de llevar y fácil de guardar cuando no se esté utilizando Con embalaje individual: envase higiénico que protege la mascartilla de cualquier contaminación antes de su uso. Se lleva y almacena más fácilmente antes de su uso Cinta para la cabeza Mantiene el respirador firmemente en su sitio, lo que contribuye a crear un sellado adecuado y cómodo, con código de color amarillo para indicar el nivel de rendimiento: FFP1 según EN 149:2001+A1:2009

Aplicaciones

La mascarilla plegada autofiltrante para partículas 3M™ Aura™ 9310+ proporciona confort y estilo sin comprometer el rendimiento. Gracias a la innovadora tecnología de filtrado de baja resistencia a la respiración de 3M™, podrás respirar a través de la mascarilla con menos esfuerzo. Protege contra el polvo y nieblas presentes en una amplia variedad de aplicaciones industriales u otras situaciones laborales donde se requiera protección FFP1. Panel nasal conformado, que aumenta el campo de visión y compatibilidad con gafas

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)212x87x242 mm
Peso con embalaje315 g
ClaseFFP1
VálvulaNo
TipoPlegable
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,60 Sin IVA
/ 20 unidades
28,56 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h