3809-400-38-2.00-6
Hoja de sierra bimetálica para máquina Sandflex 3809
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:3809-400-38-2.00-6
Rubix:798258031000
EAN:7311518114008

Documentos
Detalles de producto : 3809-400-38-2.00-6
Compatible con todo tipo de materiales. Sandflex es una hoja de sierra bimetálica prácticamente irrompible. Hoja de sierra que no se astilla y que puede soportar una alta presión de alimentación, cortando de forma precisa y rápida. Las hojas Sandflex son más seguras en todas las condiciones, especialmente en máquinas antiguas o con usuarios inexpertos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 230 g |
|---|---|
| Orificio entre centros | 400 mm |
| Altura | 38 mm |
| Grosor | 2 mm |
| Material del cuerpo | acero |
| Número de dientes/pulgada | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,13 € Sin IVA
/ unidad
30,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días