Referencias
Beta Tools:35 250
Rubix:798164957000
fabricante:000350005
EAN:8014230020266

Documentos
Detalles de producto : 35 250-CORTAFRIOS PLANOS, TIPO NERVADO
Cortafríos planos tipo nervado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 492 g |
| Longitud | 250 mm |
| Anchura | 15.5 mm |
| Peso | 492 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
