Referencias
Velilla:349-07-40
Rubix:798424411000
fabricante:349-07-40

Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-40 349 BLANCO
DETALLESCierre central con cremallera y botón
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas
Tres bolsillos:
2 bolsillos franceses
1 bolsillo trasero de vivo, con tapeta y botón
1 bolsillo para herramienta en pierna derechaCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
200 GSM
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas
Tres bolsillos:
2 bolsillos franceses
1 bolsillo trasero de vivo, con tapeta y botón
1 bolsillo para herramienta en pierna derechaCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
200 GSM
349.PANTALÓN BLANCO 40
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | 40 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 200 g/m² |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,11 € Sin IVA
/ unidad
26,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Tamaño
40
