PANTALON T-40 103002S VERDE CAZA MB

103002S/PANTALÓN STRETCH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Velilla:103002S_03_40
Rubix:798813913000
brand logo

Resumen técnico

Colorverde
Tamaño40
Material Principalalgodón
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PANTALON T-40 103002S VERDE CAZA MB


Corte slim fit.
Cierre central con cremallera y botón.
Costuras con hilo de contraste.
Cinturilla elástica.
Doble costura de seguridad.

Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses.
2 bolsillos de fuelle con doble fuelle central, tapeta, velcro y tiradores.
2 bolsillos traseros de parche, con tapeta, velcro y tiradores.

Información técnica


Atributos
Colorverde
Tamaño40
Material Principalalgodón
Color secundariosin color secundario
Gramaje240 g/m²
Materialstretch. 46% algodón - 38% eme - 16% poliéster.
34,64 Sin IVA
/ unidad
41,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño

40