PANTALON T-3XL ARROW NEGRO MB
103030X - ARROW/PANTALÓN 4-XTREME MULTIBOLSILLOS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:103030X_00_3XL
Rubix:799286670000
fabricante:103030X_00_3XL





Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-3XL ARROW NEGRO MB
Corte slim fit
Pantalón elástico de alto rendimiento
Cierre central con cremallera y botón personalizado
Cinturilla trasera elástica
Triple costura de seguridad
Costuras de refuerzo en rodilla
Trabillas anchas
Trabilla trasera ergonómica
Bajo extensible
Bolsillo extra de seguridad con cremallera invertida
Seis bolsillos: 2 bolsillos franceses; 2 bolsillos laterales; uno con tapeta, velcro y tiradores, y un bolsillo lateral multifunción de facil acceso; 2 bolsillos de parche trasero
Pantalón elástico de alto rendimiento
Cierre central con cremallera y botón personalizado
Cinturilla trasera elástica
Triple costura de seguridad
Costuras de refuerzo en rodilla
Trabillas anchas
Trabilla trasera ergonómica
Bajo extensible
Bolsillo extra de seguridad con cremallera invertida
Seis bolsillos: 2 bolsillos franceses; 2 bolsillos laterales; uno con tapeta, velcro y tiradores, y un bolsillo lateral multifunción de facil acceso; 2 bolsillos de parche trasero
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | sarga. 100% elastomultiéster (eme) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,20 € Sin IVA
/ unidad
54,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
