Referencias
Bahco:SS610-30-500
Rubix:799019939000
EAN:7314150406319



Detalles de producto : CINCEL PLANO SS610-30-500 500 MM
• Cuerpo de acero inoxidable AISI 420.
• Magnéticas.
• Forma ovalada y filo con un ángulo de 55°.
• Gran resistencia y dureza.
• Pueden esterilizarse en autoclave a 121 ºC.
• Fabricado de acuerdo con la norma DIN 6453.
• Herramientas con una gran resistencia y dureza.
• Gran resistencia a la corrosión.
• Cincel plano magnético y cómodo.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 500 mm |
|---|---|
| Anchura | 30 mm |
| Peso | 2615 g |
| Material | acero endurecido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,48 € Sin IVA
/ unidad
404,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
